- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- チェア 脚キャップのおすすめ人気ランキング
チェア 脚キャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新206件の「チェア 脚キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸椅子 脚 キャップ」、「ゴム キャップ 60mm」、「滑り止めキャップ」などの商品も取り扱っております。
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。適合(脚形状)角
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒形状丸材質エラストマー
騒音・床の傷防止
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です
材質エラストマー樹脂
イス脚キャップです
騒音・床の傷防止
イスを動かすときの騒音や床・フローリングの傷を軽減します
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色茶形状丸材質エラストマー
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状角材質ふっ素樹脂タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など。脚のガードも兼ねたい家具に
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。適合(脚形状)角
丸脚用のイスキャップです。
用途家具やイス等の脚のキャップに色黒材質本体:PVCタイプ丸脚用
家具のスベリ材角キャップは四角い脚の家具やテーブル・イスに取り付けるだけで、お掃除などの際に家具が楽に移動できるように工夫された商品です。
用途フローリング床をはじめカーペットや畳でのご使用に適しています。形状角型材質フッ素樹脂・エラストマー樹脂
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状丸材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。
材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート幅(mm)320質量(kg)2高さ(mm)255種類作業用イス奥行(mm)320耐荷重(kg)100キャスターあり材質(キャスター)ウレタン生産国日本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング可再生紙使用マーク適合
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状角材質エラストマー色茶
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに色クリアーブラック材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。適合(脚形状)丸色ブラウン
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状丸材質ふっ素樹脂タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など。脚のガードも兼ねたい家具に





![カグピタコ 角脚キャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20318743-151118-02.jpg)





![家具動楽 角脚キャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20318454-201027-02.jpg)










![カグピタコ 丸脚キャップ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20318646-151118-02.jpg)